※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、強度クラス8、表面処理なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)42 寸法dM36 注文コード45486569 品番23010.0421
参考基準価格(税別)¥11,626 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はT溝幅・寸法dなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質熱処理鋼/強度クラス8/表面処理なし 質量(g)1000 寸法a(mm)41.5 寸法e(mm)65 寸法h(mm)52 寸法k(mm)26 寸法dM36 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする