※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45486614 品番 23010.0540
参考基準価格(税別)¥20,089 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(g)2600 材質熱処理鋼/表面処理なし 寸法a(mm)53.4 寸法e(mm)85 寸法h(mm)70 寸法k(mm)34 T溝幅(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする