※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)14 注文コード45486709 品番23010.0750
参考基準価格(税別)¥1,028 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はT溝幅など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 質量(g)46 寸法a(mm)13.6 寸法e(mm)22 寸法h(mm)16 寸法k(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする