※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
14
注文コード
45486718
品番
23010.0751
参考基準価格(税別)
¥1,278
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
34
寸法a(mm)
13.6
寸法e(mm)
22
寸法h(mm)
16
寸法k(mm)
8
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
14