※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅(mm)18 注文コード45486745 品番23010.0780
参考基準価格(税別)¥1,717 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はT溝幅など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 質量(g)95 寸法a(mm)17.6 寸法e(mm)28 寸法h(mm)20 寸法k(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする