※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
10
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
寸法d
M8
注文コード
45486833
品番
23020.0100
参考基準価格(税別)
¥1,068
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・材質・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染
質量(g)
29
寸法a(mm)
9.6
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
寸法h(mm)
12
寸法k(mm)
6
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
10