※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
T溝幅(mm)
36
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法d
M30
注文コード
45487129
品番
23020.0860
参考基準価格(税別)
¥13,772
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
T溝幅・材質・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
423
寸法a(mm)
35.5
寸法e(mm)
54
寸法h(mm)
44
寸法k(mm)
22
寸法d
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
36