※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45487156 品番 23030.0061
参考基準価格(税別)¥1,467 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 質量(g)8 寸法a(mm)5.6 寸法e(mm)10 寸法l(mm)25 寸法b(mm)15 寸法k(mm)4 寸法dM6 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする