※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
Tボルト、DIN787/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487217
品番
23030.0101
参考基準価格(税別)
¥1,772
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工
質量(g)
32
寸法a(mm)
9.6
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
6
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
10