※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45487244 品番 23030.0121
参考基準価格(税別)¥2,161 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 質量(g)57 寸法a(mm)11.6 寸法e(mm)18 寸法l(mm)50 寸法b(mm)35 寸法k(mm)7 寸法dM12 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする