※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
Tボルト、DIN787/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487278
品番
23030.0124
参考基準価格(税別)
¥3,244
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工
質量(g)
164
寸法a(mm)
11.6
寸法e(mm)
18
寸法l(mm)
200
寸法b(mm)
120
寸法k(mm)
7
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
T溝幅(mm)
12