※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルト、DIN787/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45487655 品番 23030.0227
参考基準価格(税別)¥7,545 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません 材質熱処理鋼/黒/鍛造/T溝ガイド部フライス加工 質量(g)678 寸法a(mm)21.6 寸法e(mm)35 寸法l(mm)250 寸法b(mm)150 寸法k(mm)14 寸法dM20 RoHS指令(10物質対応)対応 T溝幅(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする