※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45487813 品番 23040.0061
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様この寸法のものはDIN規格にはありません 材質熱処理鋼 質量(g)5 寸法l(mm)32 寸法b1(mm)9 寸法b2(mm)16 寸法dM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする