※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487935
品番
23040.0105
参考基準価格(税別)
¥844
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼
質量(g)
78
寸法l(mm)
160
寸法b1(mm)
13
寸法b2(mm)
100
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応