※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487987
品番
23040.0124
参考基準価格(税別)
¥659
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼
質量(g)
70
寸法l(mm)
100
寸法b1(mm)
15
寸法b2(mm)
63
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応