※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488163 品番 23040.0202
参考基準価格(税別)¥1,917 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質熱処理鋼 質量(g)252 寸法l(mm)125 寸法b1(mm)27 寸法b2(mm)70 寸法dM20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする