※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス8.8
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488346
品番
23040.0303
参考基準価格(税別)
¥10,898
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼
質量(g)
1461
寸法l(mm)
315
寸法b1(mm)
43
寸法b2(mm)
200
寸法d
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応