※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488635
品番
23040.0724
参考基準価格(税別)
¥6,976
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼
質量(g)
73
寸法b1(mm)
15
寸法b2(mm)
63
二面幅(mm)
4
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
4
寸法d
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応