※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488687
品番
23040.0765
参考基準価格(税別)
¥6,602
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
262
材質
熱処理鋼
二面幅(mm)
4
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
122
寸法d
M16
寸法l1(mm)
200
寸法l2(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応