※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、六角穴付DIN6379に類似Tナット用/強度クラス12.9

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488739 品番 23040.0805
参考基準価格(税別)¥16,187 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)745 材質熱処理鋼 二面幅(mm)5 寸法b1(mm)35 寸法b2(mm)160 寸法dM24 寸法l1(mm)250 寸法l2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする