※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8.4 注文コード45488757 品番23060.0008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は内径など12種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)23 厚さ(mm)4 質量(g)9.8 内径(Φmm)8.4 適合ねじM8 仕様【システム】V40 材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする