※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488766
品番
23060.0010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
外径(Φmm)
28
厚さ(mm)
4
質量(g)
14
内径(Φmm)
10.5
適合ねじ
M10
仕様
【システム】V70
材質
熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応