※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488793 品番 23060.0016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
外径(Φmm)45 厚さ(mm)6 質量(g)55 内径(Φmm)17 適合ねじM16 仕様【システム】V70・L16 材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする