※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488827 品番 23060.0022
参考基準価格(税別)¥689 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
外径(Φmm)50 厚さ(mm)8 質量(g)86 内径(Φmm)23 適合ねじM22 仕様この寸法のものはDIN規格にはありません 材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする