※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488854 品番 23060.0036
参考基準価格(税別)¥3,099 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)80 厚さ(mm)12 質量(g)360 内径(Φmm)38 適合ねじM36 仕様この寸法のものはDIN規格にはありません 材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする