※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488863 品番 23060.0105
参考基準価格(税別)¥574 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
外径(Φmm)5.3 厚さ(mm)3 材質熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)2.5 適合ねじM5 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)5.3 寸法d2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする