※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488879
品番
23060.0106
参考基準価格(税別)
¥689
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
3
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
4.5
適合ねじ
M6
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
6.4
寸法d2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応