※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488888 品番 23060.0108
参考基準価格(税別)¥874 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
外径(Φmm)8.4 厚さ(mm)4 材質熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)12 適合ねじM8 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)8.4 寸法d2(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする