※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488897
品番
23060.0110
参考基準価格(税別)
¥1,068
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
4
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
19
適合ねじ
M10
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
10.5
寸法d2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応