※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488924
品番
23060.0155
参考基準価格(税別)
¥624
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
3
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
2.5
適合ねじ
M5
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
5.3
寸法d2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応