※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488949
品番
23060.0158
参考基準価格(税別)
¥914
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
4
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
12
適合ねじ
M8
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
8.4
寸法d2(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応