※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45488967 品番 23060.0163
参考基準価格(税別)¥1,512 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
外径(Φmm)36 厚さ(mm)5 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)34 適合ねじM12 寸法s(mm)5 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする