※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 六角ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他六角ナット
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489055
品番
23070.0010
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
厚さ(mm)
15
仕様
【システム】V70
形状
B
質量(g)
17
寸法e(mm)
18.5
寸法s(mm)
16
寸法d2(mm)
11.5
寸法R(mm)
15
寸法m(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10