※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 六角ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他六角ナット
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489159
品番
23070.0108
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
厚さ(mm)
12
仕様
この材料はDINにはありません
形状
B
質量(g)
8.4
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d2(mm)
9
寸法R(mm)
11
寸法m(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8