※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 六角ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他六角ナット
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489168
品番
23070.0110
参考基準価格(税別)
¥1,328
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
厚さ(mm)
15
仕様
この材料はDINにはありません
形状
B
質量(g)
17
寸法e(mm)
18.5
寸法s(mm)
17
寸法d2(mm)
11.5
寸法R(mm)
15
寸法m(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10