※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489326 品番 23080.0108
参考基準価格(税別)¥1,183 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 仕様この材料はDINにはありません。 質量(g)12 寸法a(mm)3.5 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法d2(mm)18 寸法m(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
43:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする