※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジナット
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489335
品番
23080.0110
参考基準価格(税別)
¥1,976
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
仕様
この材料はDINにはありません。
質量(g)
22
寸法a(mm)
4
寸法e(mm)
18.5
寸法s(mm)
17
寸法d2(mm)
22
寸法m(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10