※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベル・ナット/小さな取付面

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489378 品番 23080.0508
参考基準価格(税別)¥1,857 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様【システム】V40 材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)13 寸法d2(mm)17 二面幅(mm)13 寸法m(mm)約 14 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする