※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
スイベル・ナット/小さな取付面
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489405
品番
23080.0516
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,528
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70・L16
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
75
寸法d2(mm)
30
二面幅(mm)
24
寸法m(mm)
約 28
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16