※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 高ナット(長ナット)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489518
品番
23090.0006
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
質量(g)
9
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
18
寸法d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応