※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 高ナット(長ナット)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489527
品番
23090.0008
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
仕様
【システム】V40
質量(g)
19
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法m(mm)
24
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応