※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 高ナット(長ナット)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489536
品番
23090.0010
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
仕様
【システム】V70
質量(g)
35
寸法e(mm)
18.5
寸法s(mm)
16
寸法m(mm)
30
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応