※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 高ナット(長ナット)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489563
品番
23090.0016
参考基準価格(税別)
¥959
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
仕様
【システム】V70・L16
質量(g)
119
寸法e(mm)
27.7
寸法s(mm)
24
寸法m(mm)
48
寸法d
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応