※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 高ナット(長ナット)
延長ナット、高さ=ネジ径x3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489579
品番
23090.0020
参考基準価格(税別)
¥1,552
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
質量(g)
229
寸法e(mm)
34.6
寸法s(mm)
30
寸法m(mm)
60
寸法d
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応