※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

延長ナット、高さ=ネジ径x3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489597 品番 23090.0030
参考基準価格(税別)¥7,714 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの呼びM30 材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 質量(g)819 寸法e(mm)53.1 寸法s(mm)46 寸法m(mm)90 寸法dM30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする