※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489615
品番
23100.0030
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(g)
25
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
適合ねじ
M6×16(ISO 4762)
形状
A
寸法d7(mm)
6.4
寸法d8(mm)
10.4
寸法g(mm)
6.2
寸法h(mm)
16
寸法k(mm)
16.5
ヘッドNo.
【スピンドル】30
RoHS指令(10物質対応)
対応