※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489633 品番 23100.0045
参考基準価格(税別)¥6,682 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
質量(g)38 材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 適合ねじM8×20(ISO 4762) 形状A 寸法d7(mm)8.4 寸法d8(mm)13.5 寸法g(mm)8.3 寸法h(mm)19 寸法k(mm)19.5 ヘッドNo.【スピンドル】45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする