※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45489667 品番23100.0160
参考基準価格(税別)¥8,129 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 形状B 質量(g)140 適合ねじM12×25(ISO 4762) 寸法h(mm)25 寸法g(mm)12.3 寸法k(mm)45.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d7(mm)13 寸法d8(mm)19 ヘッドNo.【スピンドル】60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする