※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定式スロット・テノン、円筒形状

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489816 品番 23110.0112
参考基準価格(税別)¥17,664 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様【システム】V40・V70・L12・L16 材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨 質量(g)39 適合ねじM6×10/M8(ISO 4762) 寸法d1(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする