※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
固定式スロット・テノン、円筒形状
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489825
品番
23110.0114
参考基準価格(税別)
¥14,835
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【システム】V40・V70・L12・L16
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
41
適合ねじ
M6×16/M8(ISO 4762)
寸法d1(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応